38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3773 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130 ノズル口径(Φmm)1.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3811 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)22
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番329-4676 全長(mm)305~525 質量(g)108
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
ノズル長(mm)25 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3790 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)18 ノズル形状特殊
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)15.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3803 材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上 質量(g)58
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)25 ノズル取付部G1/8 全長(mm)125 質量(g)160 トラスコ品番287-1891 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル エアー接続口G1/4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 先端ノズル径(Φmm)16 取付口G1/8 質量(g)54
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22 口ノズル径(mm)2 取付口G1/8 トラスコ品番764-8812 材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR 質量(g)12
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ノズル口径(Φmm)2 ノズル長(mm)200 トラスコ品番116-4515 材質本体材料:SUS304、リング:バイトン 全長(mm)207 質量(g)65 適合流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番287-1874 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 全長(mm)124 質量(g)159 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 エアー接続口G1/4ネジ トラスコ品番287-1904 材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 全長(mm)175 質量(g)201 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5 取付口G1/8 材質アルミマグネシウム合金
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)24 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 トラスコ品番114-5777 材質本体:アルミニウム 全長(mm)110 質量(g)225
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番281-6831 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ 質量(g)263 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0607
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4818 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4796 全長(mm)412.0 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4788 全長(mm)312.0 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4800 全長(mm)607.0 質量(g)265 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4770 全長(mm)200.5 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。 トラスコ品番836-6929 材質本体:アルミニウム 質量(g)226 2018年トラスコ掲載ページ5 0588
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4664 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4711 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4761 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。 エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-5216 全長(mm)164 質量(g)233 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)