7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計圧力計付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
トラスコ品番562-5624 接続口径Rc1/4 全長(mm)206.5 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン貯容量(cm3)35 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625 接続口径Rc3/8 全長(mm)220 全幅(mm)62.2 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン貯容量(cm3)35 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット 全長(mm)215 質量(kg)1.4 全幅(mm)230 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)200 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品ブラケット 全長(mm)202.5 質量(kg)0.75 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)50 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2 ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)