10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-5805 全長(mm)71 質量(g)81 吸気管径(Φmm)13 最小内径(Φmm)8 空気消費量(m3/min)0.23 排気口Φ10mm
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。ガンは1セットに1本付属しています。#0~#1までのグリスをご使用ください。
仕様ハイドロリックニップル専用 トラスコ品番164-2766 質量(g)285 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ 仕様流量調整ノズル付 トラスコ品番327-2770 全長(mm)115 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番276-0231 全長(mm)220 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)220 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番819-5236 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)43 危険物の類別非危険物
1個
579 税込637
当日出荷

ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番819-5238 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)43 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
当日出荷

ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。
容量(mL)500 トラスコ品番819-5235 材質透明PET、G樹脂 質量(g)54 寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×144 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷

ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。
容量(mL)1000 トラスコ品番819-5237 材質透明PET、G樹脂 質量(g)96 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷