4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80 質量(g)625 高さ(mm)58 トラスコ品番227-4540 奥行(mm)175 ポート数2 有効断面積(mm2)8 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)6.5 使用圧力(MPa)0~0.7 使用流体空気
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)6.5 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4 トラスコ品番258-8285 質量(kg)0.1 最大流量0.2m3/min(ANR) 使用圧力0~0.7MPa
1台
4,998 税込5,498
当日出荷