こんなお得な商品も!
エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー
ノズル長(mm)320
ノズル口径(Φmm)4.0
トラスコ品番231-4762
全長(mm)467
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)141
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
寸法F(mm)44
材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグ1/4
コック無し
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
関連キーワード