切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に
付属品ホースニップル
トラスコ品番220-3669
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2~0.5
空気消費量(L/min)190~440
使用流体空気
エアー接続口R1/4(PT1/4)
吐出口1/8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)700
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物の中塗、上塗に。
色替えが多い塗装に。
ノズル径1.3mm
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
仕様重力式
トラスコ品番336-3708
質量(g)585
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)0.4
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
巻数50
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ミシン目(mm)(ピッチ)200
残留粒子(μ)70
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.1
ピッチ(mm)(ミシン目)200
巻数150枚
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)45.8
残留粒子(μ)40
初期圧力損失(Pa)59
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色黒
奥行(mm)415
電源(V)100
電源コード(m)約2.5
機能サーマルプロテクター内蔵
風量調整無段階切替
材質(羽根)アルミ
上下角度調整360°
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして
長さ(mm)30
仕様ホルダー付
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.1
ピッチ(mm)(ミシン目)200
巻数150枚
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)45.8
残留粒子(μ)40
初期圧力損失(Pa)59
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。
材質難燃ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ3 0420
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8
タイプカットタイプ
耐熱温度(℃)170
難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
圧力損失(Pa)9
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィルターとして。
材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
タイプカットタイプ
風速(m/s)1.5
耐熱温度(℃)95
難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)66.4
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)24
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
ろ過風速(m/s)1.5
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)24
ろ過風速(m/s)1.5
2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品ブラケット
全長(mm)202.5
質量(kg)0.75
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)50
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
関連キーワード