エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数3
トラスコ品番818-8137
材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)32
切換方式トグル
高さ(mm)54
質量(g)130
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)4.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数5
トラスコ品番818-8136
幅(mm)32
切換方式ボタン
高さ(mm)54
質量(g)160
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)5.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc、M
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
材質(ボタン)ステンレス(SUS303)
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ねじの種類M
使用圧力範囲(MPa)0.9
切換方式ボタン
有効断面積(mm2)1.8
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数5
トラスコ品番818-8138
材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)32
切換方式トグル
高さ(mm)62
質量(g)160
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)5.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc、M
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数3
トラスコ品番818-8135
幅(mm)32
切換方式ボタン
高さ(mm)45.5
質量(g)130
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)4.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
材質(ボタン)ステンレス(SUS303)
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番160-7743
幅(mm)14
接続口径M5、EX:M5
切換方式トグル
高さ(mm)45
質量(g)30
奥行(mm)16.2
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0.9
有効断面積(mm2)1.8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類M
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番160-7745
幅(mm)17
接続口径M5、EX:M5
材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24)
切換方式トグル
高さ(mm)55
質量(g)60
奥行(mm)19.6
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)0.9
有効断面積(mm2)1.9
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類M
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4
トラスコ品番258-8285
質量(kg)0.1
最大流量0.2m3/min(ANR)
使用圧力0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。
材質アルミダイカスト
幅(mm)80
接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4
高さ(mm)48.5
奥行(mm)120
有効断面積(mm2)6.5
使用圧力(MPa)0~0.7
使用流体空気
関連キーワード