レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4377
セット内容ビニールホース1.5m
全長(mm)140
色ブラック
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気、液体
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
付属品スパナ
種別吸上式
材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)450
所要圧縮機(kw)0.75
空気取入口G1/4
取付口塗料カップ:G1/4
こんなお得な商品も!
スプレーガン 吸上式 本体のみ
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。
少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
質量(g)415
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)22
付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ
トラスコ品番285-4121
材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ
質量(g)150
取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番277-5204
種別吸い上げ式
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)233
容量(L)0.4
取付ねじG1/4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード