大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
仕様重力式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)200
パターン開き(mm)300
仕様圧送式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(塗料ホース)
エア取入口G1/4
こんなお得な商品も!

スプレーガン 吸上式 本体のみ
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。
少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
質量(g)415
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)250
所要圧縮機(kw)2.2
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
質量(g)723
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番284-3773
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)230~380
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0752
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0761
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)95
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0744
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0736
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)31
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード