9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3773 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)69.5 トラスコ品番116-2074 材質アルミ合金、二トリルゴム 全長(mm)79.5 質量(g)45 使用空気圧力(MPa)0.35~0.7 適合流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。 空気使用量(L/min)90 トラスコ品番219-5810 種別重力式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4 適合ノズル口径(Φmm)1.3
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

先端がゴムなのでワークを傷つけません。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。 エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-5217 全長(mm)118 質量(g)188 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

付属品スパナ 種別吸上式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番287-1874 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 全長(mm)124 質量(g)159 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)25 ノズル取付部G1/8 全長(mm)125 質量(g)160 トラスコ品番287-1891 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル エアー接続口G1/4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷