4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 仕様R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番328-5758 全長(mm)416 質量(kg)1.9 容量(mL)400 形式エア式 油槽径(Φmm)62.6 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 適合グリースちょう度No.0、No.1 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377 セット内容専用ガンFTK-70G 質量(kg)12.8 容量(L)20(16kg缶) 吐出圧力(MPa)24.5 吐出量(mL/ストローク)4 ホース長さ(mm)1800 適合グリースちょう度#0・#1 危険物の類別非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個 トラスコ品番126-5342 質量(kg)26 容量(L)20 吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec 使用空気圧力(MPa)0.39~0.88 吐出圧力(MPa)17.64~39.69 ホース長さ(mm)3000 適合グリースNLGI No.0~1 危険物の類別非危険物
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431 セット内容専用ガンFTK-70G 質量(kg)6.1 容量(L)8 吐出量4(cc/cycle) 吐出圧力(MPa)9.8 ホース長さ(mm)1820 危険物の類別非危険物
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

関連カテゴリ