118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。 質量(g)700 供給方式吸上式 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 カップ容量(L)1 微粒化汎用微粒化 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。 質量(g)464 供給方式吸上式 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 微粒化高微粒化 取付口G3/8(カップ) エア取入口G1/4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部M14×1 仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付 材質本体:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)128 質量(g)90 使用温度範囲0~50℃ 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 2018年トラスコ掲載ページ5 0606
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。 エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-5216 全長(mm)164 質量(g)233 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4375 全長(mm)125 ブラック 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番243-3728 全長(mm)127.5 材質(本体)本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N エアー取付口1/4プラグ ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。 エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-5215 全長(mm)390 質量(g)222 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

先端がゴムなのでワークを傷つけません。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。 エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-5217 全長(mm)118 質量(g)188 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 先端ノズル径(Φmm)16 取付口G1/8 質量(g)54
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16(中心部3) ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4376 全長(mm)175 ブラック 質量(g)162 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4818 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22 口ノズル径(mm)2 取付口G1/8 トラスコ品番764-8812 材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR 質量(g)12
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4761 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5 取付口G1/8 材質アルミマグネシウム合金
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル口径(Φmm)2 ノズル長(mm)200 トラスコ品番116-4515 材質本体材料:SUS304、リング:バイトン 全長(mm)207 質量(g)65 適合流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番380-3333 全長(mm)124.5 質量(g)213 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4711 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0607
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)24 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 トラスコ品番114-5777 材質本体:アルミニウム 全長(mm)110 質量(g)225
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。 トラスコ品番836-6929 材質本体:アルミニウム 質量(g)226 2018年トラスコ掲載ページ5 0588
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4664 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4796 全長(mm)412.0 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4770 全長(mm)200.5 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4800 全長(mm)607.0 質量(g)265 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番160-8087 全長(mm)127.5 質量(g)219 使用温度範囲(℃)0~60 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4788 全長(mm)312.0 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷