ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に
ノズル長(mm)90
口ノズル径(mm)3.5
仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)
材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工
最高使用圧力(MPa)0.8
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
トラスコ品番276-0231
全長(mm)220
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
質量(g)220
最高使用圧力1.0
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用
仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
トラスコ品番855-1282
適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73
材質本体:鉄
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 0589
1セット(3個)
¥629
税込¥692
当日出荷
関連キーワード