カテゴリ

  • 空圧工具(3)
    • エアードリル(3)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • エスコ(4)
  • エス・ピー・エアー(13)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • 日東工器(3)
  • 空研(3)
  • 瓜生製作(8)
  • ベッセル(14)
  • MASTER AIR(1)
  • SK11(18)
  • 修理(61)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(35)
  • イチグチ(28)
  • 日本ニューマチック工業(23)
  • 不二空機(18)
  • RS PRO(15)
  • 東空販売(11)
  • ヨコタ工業(7)
チャック能力(mm)
  • 10(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 700(1)
  • 2600(1)
  • 2800(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアードリル」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品 TRUSCOフラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品TRUSCO
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷
まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番489-6998材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)60軸長(mm)40羽根枚数約110枚外径(mm)80
エアタッパ(軽量タイプ) TRUSCOエアタッパ(軽量タイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
エアタッパ TRUSCOエアタッパTRUSCO
41,980税込46,178
1台
当日出荷
片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアドリル TRUSCOエアドリルTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)10仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8穴あけ能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方
フラップホイール(軸径6mm) TRUSCOフラップホイール(軸径6mm)TRUSCO
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
バンド30X30 TRUSCOバンド30X30TRUSCO(1件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)30×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000質量(g)51適合機種GPD-3030種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バンド25X25 TRUSCOバンド25X25TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)25×25適合機種GPD-2525種別バンド砥材A質量(g)44最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バンド19X20 TRUSCOバンド19X20TRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)19×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)23適合機種GPD-1920種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バンド15X20 TRUSCOバンド15X20TRUSCO(3件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)20適合機種GPD-1520種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ドラム(軸径6mm) TRUSCOドラム(軸径6mm)TRUSCO(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
種別ドラム
バンド8X20 TRUSCOバンド8X20TRUSCO(4件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)8×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)12適合機種GPD-820種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バンド6×10 TRUSCOバンド6×10TRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)6×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)6適合機種GPD-610種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バンド12X20 TRUSCOバンド12X20TRUSCO(6件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)12×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)16適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バンド10X20 TRUSCOバンド10X20TRUSCO(5件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)9.4×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)14適合機種GPD-1020種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バンド2×10 TRUSCOバンド2×10TRUSCO
539税込593
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)2×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)4適合機種GPD-310種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ドラム(軸径3mm) TRUSCOドラム(軸径3mm)TRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCOスピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)TRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら