「エアーフィルターレギュレーター」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250
全幅(mm)72
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)75
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.1~0.85
圧力計圧力計付
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット
全長(mm)215
質量(kg)1.4
全幅(mm)230
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)200
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
トラスコ品番562-5624
接続口径Rc1/4
全長(mm)206.5
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン貯容量(cm3)35
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625
接続口径Rc3/8
全長(mm)220
全幅(mm)62.2
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン貯容量(cm3)35
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品ブラケット
全長(mm)202.5
質量(kg)0.75
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)50
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
関連キーワード