カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
    • 引き金式エアーダスターガン(26)
    • ボタン式エアーダスターガン(4)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(120)
  • KTC(12)
  • Axel(1)
  • レッドサン(5)
  • SK11(57)
  • ジョプラックス(30)
  • CUSTOR(クストー)(4)
  • ベッセル(5)
  • 栗田製作所(16)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(272)
  • 近畿製作所(66)
  • 扶桑精機(44)
  • WTB(38)
  • 虹技(28)
  • AIR MASTER(24)
  • CEJN(セイン)(24)
  • GAONA(ガオナ)(22)
  • BeHAUS(18)
ノズル長(mm)
  • 24(8)
  • 25(1)
  • 27(3)
  • 30(1)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 200(4)
  • 300(8)
  • 500(5)
接続方式
  • ニップル(9)
  • プラグ(5)
ノズル取付口
  • 1/8(24)
  • 1/4(1)
  • M14(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(21)
  • 3(3)
  • 16(2)
エアー取付口
  • 1/4(25)
  • その他(1)
1/4・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーブローガン」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター フレキシブルノズル TRUSCOエアダスター フレキシブルノズルTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター用ステンレスノズル TRUSCOエアダスター用ステンレスノズルTRUSCO
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)200トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65適合流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
カラーエアダスター TRUSCOカラーエアダスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2全長(mm)124.5材質(本体)アルミニウム質量(g)230
パルスブローノズル TRUSCOパルスブローノズルTRUSCO
9,398税込10,338
1本
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)69.5トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7適合流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプ TRUSCOエアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番114-5777材質本体:アルミニウム全長(mm)110質量(g)225
樹脂製エアダスター TRUSCO樹脂製エアダスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気2018年トラスコ掲載ページ5 0606
樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル TRUSCO樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0607
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット TRUSCOTD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットTRUSCO
629税込692
1セット(3個)
当日出荷
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
エアダアスターTDシリーズ用レバー部品 TRUSCOエアダアスターTDシリーズ用レバー部品TRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途エアダスター用補修パーツ。仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品トラスコ品番855-0557セット内容Eリング、ピン適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0587
エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル TRUSCOエアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズルTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。トラスコ品番836-6929材質本体:アルミニウム質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ5 0588
エアダスター用接続ニップル TRUSCOエアダスター用接続ニップルTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング最高使用圧力(MPa)1六角対辺(mm)14
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
TD-100WB用のオプションホースです。
トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
エンジンクリーナーチューブ TRUSCOエンジンクリーナーチューブTRUSCO(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
TD-77、TD-78の交換用チューブです。
トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷つけません。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5217全長(mm)118質量(g)188使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5216全長(mm)164質量(g)233使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5215全長(mm)390質量(g)222使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16(中心部3)ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4376全長(mm)175ブラック質量(g)162使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4375全長(mm)125ブラック質量(g)123使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCOエアダスター用超軽量マグネシウムノズルTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8材質アルミマグネシウム合金
エアダスター用増量ノズル TRUSCOエアダスター用増量ノズルTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75先端ノズル径(Φmm)16取付口G1/8質量(g)54
エアダスター用ステンレスノズル TRUSCOエアダスター用ステンレスノズルTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22口ノズル径(mm)2取付口G1/8トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR質量(g)12
エアガンパーツ TRUSCOエアガンパーツTRUSCO
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
エアダスター用静音大流量ノズル TRUSCOエアダスター用静音大流量ノズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)25取付口(ノズル)G1/8質量(g)22
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6411直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6399直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCOエアダスターノズル 高剛性タイプTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル TRUSCOエアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4818全長(mm)124.5質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8
エアダスター レバー式・ニップルタイプ TRUSCOエアダスター レバー式・ニップルタイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MMTRUSCO(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MMTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MMTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MMTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4770全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら