カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 汎用圧力計(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • レギュレータ(1)
    • フィルタレギュレータ(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • 右下精器製造(35)
  • SMC(6)
  • 山本計器(2)
  • 日本精器(3)
  • パオック(2)
  • ホーシン(HOSHIN)(2)
  • 長野計器(70)
  • ベン(17)
  • コガネイ(16)
  • 光陽産業(10)
  • ParkerTAIYO(8)
  • アサダ(7)
  • 精和産業(7)
  • 明治機械製作所(4)
  • アネスト岩田(3)
  • BeHAUS(3)
  • SK11(3)
  • GREAT TOOL(2)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.6(1)
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
  • 0.01(1)
0.01
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー圧力計」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
フィルタ付きレギュレータ TRUSCOフィルタ付きレギュレータTRUSCO(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら