カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
    • カプラー(9)
    • ブレードホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(41)
  • TBC(タブチ)(7)
  • 十川産業(9)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • 日東工器(96)
  • エスコ(53)
  • ニューマシン(18)
  • SMC(2)
  • 千代田通商(346)
  • SK11(365)
  • 川西水道機器(77)
  • コガネイ(71)
  • BeHAUS(67)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • CEJN(セイン)(33)
  • NAC(長堀工業)(28)
  • ヤマトエンジニアリング(26)
  • リケン(24)
  • ダイセン(23)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 樹脂(13)
  • 黄銅(真鍮)(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
  • 0.8(2)
  • 1(26)
  • 1.5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー配管」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボールバルブ(両外ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(両外ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(ドレン型) TRUSCOミニボールバルブ(ドレン型)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm
ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCOミニボールバルブ(ホースニップル型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(外×内ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(両内ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
369税込406
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
1,698税込1,868
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
ブレードホース 内径4×9mm TRUSCOブレードホース 内径4×9mmTRUSCO
179税込197
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
719税込791
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
829税込912
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
329税込362
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 15×22mm TRUSCOブレードホース 15×22mmTRUSCO
2,898税込3,188
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
239税込263
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1M TRUSCO配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト TRUSCO携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルトTRUSCO
1,298税込1,428
1箱(2個)ほか
当日出荷
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCOブレードホース(直治郎カット対応)TRUSCO
469税込516
1本
当日出荷から翌日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0クリア
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース(1M単位カット品) TRUSCOブレードホース(1M単位カット品)TRUSCO
469税込516
1巻(1m)
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。クリア長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ガスケット フランジ内パッキン 10K TRUSCOガスケット フランジ内パッキン 10KTRUSCO
159税込175
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0503
ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 5KTRUSCO
369税込406
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0504
ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 10KTRUSCO
169税込186
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0505
ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCOウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)TRUSCO
3,298税込3,628
1丁
当日出荷から翌日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊工具鋼
樹脂ソケット(おねじ取付用) TRUSCO樹脂ソケット(おねじ取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットトラスコ品番819-5071質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50
樹脂プラグ(おねじ取付用) TRUSCO樹脂プラグ(おねじ取付用)TRUSCO
129税込142
1個
翌日出荷
ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様おねじ取付用トラスコ品番819-5053質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用使用温度(℃)0~50
樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO樹脂ソケット(ホース取付用)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
タケノコタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット仕様ホース取付用使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50
樹脂ソケット(めねじ取付用) TRUSCO樹脂ソケット(めねじ取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50
樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO樹脂ソケット(ホース取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50
樹脂ソケット(2分岐配管用) TRUSCO樹脂ソケット(2分岐配管用)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気・水最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番819-5077質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50分岐数2
樹脂プラグ(ホース取付用) TRUSCO樹脂プラグ(ホース取付用)TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷から翌日出荷
タケノコタイプ。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質(本体)ナイロン(PA)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様ホース取付用使用温度(℃)0~50
樹脂エルボプラグ TRUSCO樹脂エルボプラグTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
樹脂プラグ(めねじ取付用) TRUSCO樹脂プラグ(めねじ取付用)TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様めねじ取付用使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50
樹脂プラグ(ホース取付用) TRUSCO樹脂プラグ(ホース取付用)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷から翌日出荷
ホースバンド不要設計です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質(本体)ポリアセタール(POM)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様ホース取付用使用温度範囲(℃)0~50
吸水スポンジ TRUSCO吸水スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォームイエロートラスコ品番764-3616厚さ(mm)50質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~70縦(mm)330横(mm)500面密度(kg/m2)22
ブレードホース(長尺巻き) TRUSCOブレードホース(長尺巻き)TRUSCO
48,980税込53,878
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
吸水スポンジ TRUSCO吸水スポンジTRUSCO(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。種類スポンジ材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22イエロー
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら