軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-4162
形状自在
質量(g)660
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)102×102
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式
材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール
積載荷重(kg)300
キャスター自在キャスター4個
キャスター径(Φmm)75
組立時間(目安)1人30分
騒音対策あり
路面に凹凸があっても空気入りタイヤが軽減します。
仕様完成品折りたたみハンドルタイプ空気入りタイヤ仕様
トラスコ品番414-5313
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)180
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)890
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性衝撃を軽減します
適合ストッパー300NARKB、300NARJB
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥73,980
税込¥81,378
22日以内出荷
関連キーワード