TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー
ノズル長(mm)320
ノズル口径(Φmm)4.0
トラスコ品番231-4762
全長(mm)467
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)141
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ
仕様流量調整ノズル付
トラスコ品番327-2770
全長(mm)115
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。
手元でのレバー操作で簡単流量調整。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー
ノズル長(mm)490
ノズル口径(Φmm)3.6
トラスコ品番231-5327
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)169
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
エア取入口Rc1/4
トラスコ品番231-4754
全長(mm)237
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
ノズル形状標準型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に
ノズル長(mm)90
口ノズル径(mm)3.5
仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)
材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工
最高使用圧力(MPa)0.8
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
ノズル形状ロング、ストレート型
関連キーワード