カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
    • エアーホース(8)
    • 樹脂ホース(2)
    • ブレードホース(2)
    • コイルホース(5)
    • 自動巻き取り式ホースリール(1)
    • 引き金式エアーダスターガン(1)
  • 空圧工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(96)
  • 十川産業(24)
  • SK11(201)
  • E-Value(14)
  • 弘進ゴム(7)
  • TOYOX(トヨックス)(21)
  • ヤマトエンジニアリング(25)
  • 十川ゴム(1)
  • trad(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
  • MAZDA(マツダ)(615)
  • トヨタ(434)
  • RS PRO(421)
  • 扶桑精機(404)
  • エスコ(264)
  • UDトラックス(254)
  • ミツビシ(223)
  • 三菱ふそう(208)
  • いすゞ自動車(194)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 6.5(10)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 8.5(6)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 8(5)
  • 10(11)
  • 10.7(1)
  • 12(1)
  • 12.5(6)
  • 28(2)
ホース長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.78(1)
  • 0.83(1)
  • 0.85(1)
  • 0.93(1)
  • 1(1)
  • 1.03(1)
  • 1.13(1)
  • 1.23(1)
  • 1.3(1)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(10)
  • 20(7)
  • 30(3)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.8(5)
  • 1(1)
  • 1.5(8)
  • 2(1)
  • 3(1)
0.4・0.8・1・1.5・2・3
使用流体
  • 圧縮空気(5)
  • 空気(9)
圧縮空気・空気
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(14)
スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • 柔軟(6)
  • 滑り性(3)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
柔軟・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ホ-ス」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”フリーハンガーラック” TRUSCO”フリーハンガーラック”TRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、長尺品の保管に便利です。
付属品FHR-S100 3本、FHR-W200 2本、FHR-S150 3本、FHR-S 2本、FHR-S200 2本、FHR-BN 5本トラスコ品番257-3355材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)1644奥行(mm)400間口(mm)900取付ピッチ(mm)50色(本体)ホワイトアジャスター調整範囲(mm)10最大積載量(kg/台)30
送風機”ハンディジェット” TRUSCO送風機”ハンディジェット”TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
スパークガードホース ホースのみ50m TRUSCOスパークガードホース ホースのみ50mTRUSCO
19,980税込21,978
1巻
翌日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
スパークガードホース カプラ付 ホース20m TRUSCOスパークガードホース カプラ付 ホース20mTRUSCO
10,980税込12,078
1巻
翌日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCOスパークガードホース カプラ付 ホース10mTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
翌日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
エアタッパ(軽量タイプ) TRUSCOエアタッパ(軽量タイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
ツインリール TRUSCOツインリールTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
バーチカルサンダー TRUSCOバーチカルサンダーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
ミニダブルアクションサンダー TRUSCOミニダブルアクションサンダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー TRUSCOダブルアクションサンダーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
エアマイクログラインダー TRUSCOエアマイクログラインダーTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
エアラチェットレンチ TRUSCOエアラチェットレンチTRUSCO
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト TRUSCO携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルトTRUSCO
1,298税込1,428
1箱(2個)ほか
当日出荷
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用 TRUSCOスマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用TRUSCO
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCOスマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用TRUSCO
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
ワンハンド脱着型 六角穴付ストレート TRUSCOワンハンド脱着型 六角穴付ストレートTRUSCO
149税込164
1個
翌日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
ワンハンド脱着型 ユニオンワイ TRUSCOワンハンド脱着型 ユニオンワイTRUSCO
279税込307
1個
翌日出荷から翌々日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
ワンハンド脱着型 ユニオンストレート TRUSCOワンハンド脱着型 ユニオンストレートTRUSCO
569税込626
1個
翌日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
ワンハンド脱着型 ユニオンエルボ TRUSCOワンハンド脱着型 ユニオンエルボTRUSCO
219税込241
1個
翌日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
ワンハンド脱着型 エルボ TRUSCOワンハンド脱着型 エルボTRUSCO
199税込219
1個
翌日出荷から翌々日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
チューブ外し TRUSCOチューブ外しTRUSCO
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。トラスコ品番206-3304全長(mm)168材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂質量(g)335適合チューブ外径(Φmm)4~8色(柄)アズワン品番64-8473-03
スパッタ防止エアホース TRUSCOスパッタ防止エアホースTRUSCO
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から翌日出荷
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体空気
耐寒PVCエアーホース TRUSCO耐寒PVCエアーホースTRUSCO(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻
当日出荷から翌日出荷
-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
使用温度範囲(℃)-40~50℃最高使用圧力(MPa)2使用流体空気
軽量エアー式タガネ TRUSCO軽量エアー式タガネTRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
無負荷打撃数(min-1)5500付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本トラスコ品番116-3220全長(mm)290質量(kg)1.3高さ(mm)70奥行(mm)40使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)125空気消費量(m3/min)0.08針タガネ径(Φmm)3×125ホース取付口Rc1/4適合寸法(mm)(針)3×125
高圧ホース(ストッパーカップリング付) TRUSCO高圧ホース(ストッパーカップリング付)TRUSCO
5,798税込6,378
1巻
予約販売
使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8
抗菌ブレードホース TRUSCO抗菌ブレードホースTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。長さ(m)10適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)クリアタイプタイヤ巻使用温度範囲(℃)-10~70
コイルホースブローガンセット TRUSCOコイルホースブローガンセットTRUSCO
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工最高使用圧力(MPa)0.8
送風機ハンディジェット TRUSCO送風機ハンディジェットTRUSCO(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付)TRUSCO(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグトラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ
エアホース(スウィングカプラ付) TRUSCOエアホース(スウィングカプラ付)TRUSCO(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
軽量やわらかホース TRUSCO軽量やわらかホースTRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン)材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付許容曲げ半径(mm)40特性柔軟性
スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCOスパイラルエアホース(カップリング付)TRUSCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
エアーブラシ手元ホース TRUSCOエアーブラシ手元ホースTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
トラスコ品番301-8903質量(kg)0.041使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8使用流体圧縮空気
スピン軸(軸径Φ6mm) TRUSCOスピン軸(軸径Φ6mm)TRUSCO
229税込252
1本
当日出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。軸径(Φmm)6ねじピッチW1/4-20材質(本体)S-20C取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト材質(軸)スチール材質(ナット)SPCC
エアールブリケーター 20L TRUSCOエアールブリケーター 20LTRUSCO
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
ブレードホース20m TRUSCOブレードホース20mTRUSCO
9,398税込10,338
1本
当日出荷
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番104-4567材質ポリウレタン質量(kg)0.066/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース10m TRUSCOブレードホース10mTRUSCO
6,398税込7,038
1本
当日出荷
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番104-4559材質ポリウレタン質量(kg)0.077/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
スパイラルエアホース TRUSCOスパイラルエアホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら