カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • アクアシステム(39)
  • エスコ(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • 台松科技(6)
  • サンワサプライ(5)
  • TRUSCO
  • アネスト岩田(4)
  • 共立機巧(4)
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • 栄光社(4)
  • ブランドをもっと見る

「エア-缶」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
一斗缶・ペール缶用空気穴切り TRUSCO一斗缶・ペール缶用空気穴切りTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種トラスコ品番484-6397質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
空気穴不要型給油コック TRUSCO空気穴不要型給油コックTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
ハンドリブリケーター 20L TRUSCOハンドリブリケーター 20LTRUSCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。<br />市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。<br />ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
ハンドリブリケーター 8L TRUSCOハンドリブリケーター 8LTRUSCO
81,980税込90,178
1台
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。<br />市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。<br />ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)6.1容量(L)8吐出量4(cc/cycle)吐出圧力(MPa)9.8ホース長さ(mm)1820危険物の類別非危険物
エアールブリケーター 20L TRUSCOエアールブリケーター 20LTRUSCO
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。<br />各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。<br />市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。<br />ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら