防錆剤を噴霧することができます。
経済性に優れています。
広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500
色ブラック
トラスコ品番754-2534
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
質量(g)89
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
目盛(mL)50
ノズル径Φ0.6mm
吐出量(mL)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!
5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
関連キーワード