消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
材質(ノズル)真鍮
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
色ホワイト
材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
洗浄液が油汚れに浸透し、溶かしながら除去します。
かき取り性と耐久性に優れた厚手シートを採用していますので、シート破れや変形を抑え、油をしっかり落とします。
拭き取り後のケバが少ないです。
スプレーでは洗浄しにくい垂直面や狭い箇所にも最適です。
用途機械まわりや厨房などの油汚れ除去やメンテナンスに。
色ホワイト
トラスコ品番489-0809
材質(素材)コットン、ポリエステル、(液成分)界面活性剤、エタノール
質量(g)212
シートサイズ(mm)300×200
1パック(20枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
色ホワイト
トラスコ品番284-7086
材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
質量(kg)0.4
サイズ(mm)320×300
1箱(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6752
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)110
容量(mL)500
高さ(mm)180
奥行(mm)110
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
吐出量(mL)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6750
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)95
容量(mL)650
高さ(mm)245
奥行(mm)88
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
吐出量(mL)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超極細分割繊維とポリエステル繊維を複合した高性能不織布ウェットワイパーです。
特殊な繊維配列のため、ソフトで縦横ともに伸びにくい厚めでとても丈夫なシートです。
拭き取り性能に優れた超極細分割繊維が油汚れや手垢をしっかり落とします。
拭き跡や繊維くずが残りにくく、二度拭きが不要です。
用途機械、OA機器、精密機器等の拭き上げ、メンテナンスに、車両、鏡、ガラス、金属等の清掃、メンテナンスに
色ホワイト
材質素材:オレフィン系極細繊維不織布、液成分:水、エタノール、除菌剤、保湿剤、防腐剤
シートサイズ(mm)200×300
関連キーワード