こんなお得な商品も!
角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
角部の保護用のエッジボードです。
梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。
PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。
ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
長さ(mm)100
幅(mm)50
材質/仕上紙(純パルプ)
梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角あてです。
用途梱包時の角部分保護に。
トラスコ品番786-8154
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
質量(g)67.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×55
適合バンド幅(mm)12~19
1セット(20個)
¥469
税込¥516
当日出荷
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)20
質量(g)100
取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)3
TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板です。
荷重は変わります。
板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。
板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。
自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。
高級感のある厚手の1mmエッジテープを採用。ボード本体の意匠に調和する、厚く強く美しく、存在感のあるエッジテープです。
厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。
用途オフィス、店舗用に。
材質/仕上集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート
高さ(mm)35
間口(mm)855
有効間口(mm)855
積載均等耐荷重(kg)50
組立式の木製書庫です。
付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。
棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
用途オフィスに。
付属品棚板4枚
トラスコ品番207-6175
材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)51.48
高さ(mm)1850
タイプオープン
奥行(mm)380
間口(mm)820
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)100
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです。
フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにおすすめです。
高さ(mm)700
奥行(mm)600
天板部均等耐荷重(kg)40
使い勝手のよい定番のミーティングテーブルです。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)700
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
組立時間2人25分
材質(脚部)スチール(粉体塗装)
タイプ6人用
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、合成樹脂、スリッパ受け・ベース:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
質量(kg)6.8
色ダーク
高さ(mm)1067
奥行(mm)306
間口(mm)300
高さ(mm)700
間口(mm)804
奥行(mm)400
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)17.2
デスクと並べてご利用いただくことで作業スペースを広げ収納を増設できます。
用途オフィスの作業スペースの拡張に。
付属品鍵
材質/仕上天板、引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP、取っ手:合成樹脂
高さ(mm)700
間口(mm)420
段数3
鍵シリンダー錠
少人数でのミーティングに適したサイズです。
用途ミーティングに。
立ち作業に。
材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床接地面クッション材:フェルト
色(天板)ナチュラル
天板厚さ(mm)18
オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。簡易連結により施工も簡単です。
高さ(mm)1850
タイプ連結型
奥行(mm)30
間口(mm)900
パネル厚(mm)30
関連キーワード