2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途鉄部 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番489-6572 質量(kg)4.4 使用温度範囲(℃)10~30 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
28,980 税込31,878
当日出荷

使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6791 種別ケガキ剤 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量85.7mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷