「エプロン 綿100」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
動きやすく、丈夫に作られた綿100%のエプロン。ジーパン生地より厚地の13オンス生地使用。ストーンウォッシュやわらか仕上げ。長さ調節のD環付き
用途油・ホコリ等のよごれ、または、作業中の「コスレ」から作業服を守ります。磨き作業でも、バリ取り作業でもいろんな作業に気軽に使えて重宝。
種別前掛け/エプロン
トラスコ品番124-1028
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)850×660
色ブルー
質量(g)360
ひも長(mm)570(2本)
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)650
全長(mm)1000
サイズF
特性防炎
たすき掛けタイプの帆布素材を使用したエプロンです。胸ポケットは、仕切り付きでペンなどの細い物をしまうのに便利です。メインポケットは、大きく2つに分かれており、更に小物を入れるようにサブポケットの3つ付いてます。
用途店舗などの接客作業用に。工場や倉庫などの軽作業に。磨き作業、バリ取り作業に。
材質綿100%、真鍮
厚さ(mm)約0.55
サイズフリー
タイプたすき
幅(cm)63
着丈(cm)93.5
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
サイズF
胸囲(cm)90~130
着丈(cm)95
特性防炎
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
サイズフリー
トラスコ品番856-7493
材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
質量(g)720
幅(cm)58
着丈(cm)94
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0275
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シンプルなデザインの幅広前掛けエプロンです。
トラスコPB品のツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘った商品です。
ポケットは、左右に1つずつ付いてます。
用途店舗などの接客作業用に。
工場や倉庫などの軽作業に。
磨き作業、バリ取り作業に。
材質/仕上綿100%、真鍮
サイズフリー
質量(g)330
幅(cm)93.5
着丈(cm)79.0
関連キーワード