1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2 1回の吐出量(mL)0.7~0.8 ノズル長(mm)160 油槽径(Φmm)47.5 容量(mL)150 全長(mm)360 最大圧力(MPa)19.8 質量(kg)0.9 トラスコ品番112-5176 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 危険物の類別非危険物
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷