19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール 耐熱温度(℃)180℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0318
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCO瞬間接着剤
RoHS
エンプラ(POM、PA)の接着に適した低粘度タイプです。EPDMなどの難接着物も接着可能です。各種含有調査 対応可。
用途樹脂材とその他材質との接着に。組付け部品の後接着。工業用部品の接着・補修。 トラスコ品番355-4630 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1パック(5本)
779 税込857
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格 全長(mm)250 仕様7段階調節 トラスコ品番762-3500 質量(g)400 最大口開き(mm)38.5
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 トラスコ品番762-3542 質量(g)110
1丁
4,598 税込5,058
翌日出荷

作業椅子以外でも使えるデザイン、組立も簡単でマルチに使える仕様です。
質量(kg)5 キャスターあり 張地合成皮革 背もたれなし 座上下調節ガス調節式 座幅(mm)375 座高(mm)420~520 材質(脚)エンプラ樹脂成型品 座奥行(mm)375 素材レザー
1脚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
仕様座上下昇降機能:ガス調節式 材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品 質量(kg)9.6 種類オフィスチェア 張地布張り 肘掛なし 座幅(mm)440 座高(mm)425~555 座奥行(mm)600 ヘッドレストなし
1脚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
仕様座上下昇降機能:ガス調節式 材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、肘部:樹脂成型品 質量(kg)11.8 種類オフィスチェア 張地布張り 肘掛あり 組立時間1人15分 座幅(mm)440 座高(mm)425~555 座奥行(mm)600 ヘッドレストなし
1脚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg)1.7
1セット(50個)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)30 仕様ソケットロック機構/なし トラスコ品番288-0032 全長(mm)227 質量(kg)1.22 差込角(mm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

体格に合わせて背がスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。
仕様背もたれ前後調節可能 質量(kg)9 張地 座上下調節ガス調節式 座幅×座奥×座高(mm)440×480~515×410~540 材質(脚)エンプラ樹脂成型品
1脚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。
座上下調節ガス調節式 座幅(mm)490 座高(mm)405~480 座奥行(mm)580 ランバーサポート
1脚
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。座骨のあたる部分を取り外すことができ、円座イスになります。
仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式 ブラック 張地布張り 座幅(mm)460 座高(mm)445~565 座奥行(mm)420 2018年トラスコ掲載ページ10 0057
1脚
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。 プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。 電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。 マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。 ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10 特性アース付 トラスコ品番352-3811 質量(kg)2.0 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数3P 電線仕様-芯数3C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
トラスコ品番369-3585 材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、キャスター:ナイロン オレンジ 張地布張り 座上下調節ガス調節式 組立時間1人15分 座幅(mm)440 座高(mm)425~555 座奥行(mm)600 色(脚部)ブラック 色(座面)ブラック
1脚
18,980 税込20,878
翌日出荷

メッシュハイバックチェア”VIENTO”用のヘッドレストです。お好みの位置に調整が可能です。
トラスコ品番194-7811 材質エンプラ樹脂成型品 ブラック 組立時間1人15分 アズワン品番64-8607-74
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷


4脚でのお買い得セットです。体格に合わせて背が前後にスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。
材質背座部:ウレタンフォーム、脚:エンプラ樹脂成型品・Φ50ナイロン双輪キャスター 幅(mm)440 奥行(mm)480~515 張地布張り 座上下調節ガス調節式 組立時間目安:1人16分 座幅(mm)440 座高(mm)410~540 座奥行(mm)480~515 色(脚部)ブラック
1セット(4脚)
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。 背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。 座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。
仕様ランバーサポート有 材質背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地、脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘部:樹脂成型品 質量(kg)17.2 キャスターあり 張地背部:メッシュ/座部:布張り 肘掛あり 組立時間(1人)15分 座幅(mm)490 座高(mm)405~480 座奥行(mm)580 昇降方式(座上下)ガス調節式 組立人数1人
1脚
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)