2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。 ホース寸法(全長)(m)10 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様 幅(mm)300 高さ(mm)330 奥行(mm)111 材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)