10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。 幅(mm)210 奥行(mm)310 電源(V)100-240 消費電力(W)5 全高(mm)440 電源コード(m)約1.5 光源SMD LED レンズサイズ(mm)127 標準消費電力料金(円/h)0.14
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
倍率2倍 仕様フェライト磁石 トラスコ品番219-8541 質量(kg)1.4 吸着力(N)800 レンズ径(Φmm)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)185 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)250±43 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面のキズやホコリの検査ができます。 照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。 切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。 凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。 幅(mm)224 高さ(mm)38 奥行(mm)34 コード長さ(mm)1800
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)230 高さ(mm)604 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)1000 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール トラスコ品番858-7619 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ1 0429
1セット(12個)
95,980 税込105,578
当日出荷

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704 セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11 材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール 質量(kg)2 山数1.5山
1セット(12個)
95,980 税込105,578
当日出荷

軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番232-1961 材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂 ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース) 高さ(mm)1435 奥行(mm)430 間口(mm)900 コンテナK-20 BK・OR・W各8個 GN 4個 フタ付 組立時間(目安)1人30分 棚段数(段)7 最大積載量(kg/台)70
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番232-1959 材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂 ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース) 高さ(mm)1885 奥行(mm)430 間口(mm)900 コンテナK-20 BK・OR・W・GN各12個 組立時間(目安)1人30分 棚段数(段)12 最大積載量(kg/台)80
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691 セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11 材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール 質量(kg)2 山数4.5山
1セット(12個)
95,980 税込105,578
当日出荷