2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。 寸法(mm)400×180×90 適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3 質量(kg)3.5 トラスコ品番328-9800 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。
用途鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工 トラスコ品番148-8450 全長(mm)270 質量(g)615 適合ナット径(Φmm)M4、M5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷