「カタログスタンド 1列」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
A4判幅広に対応しています。40mm厚まで展示できます。キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。
高さ(mm)1563
タイプ傾斜タイプ
奥行(mm)503
キャスターΦ40mm双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)
適合サイズA4
色(本体)シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×400×880
適合(引出し)浅型/B4-20、中深型/B4-15、深型/B4-10
最大積載量(kg)30/台
適合(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×360×1200
適合(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10
トラスコ品番504-6211
質量(kg)18.5
最大積載量(kg)30/台
引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)234×318×72
引出し組合せ(A4)深型1列14段
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
A4判幅広に対応しています。前受が高いため、パンフレットが腰折れすることがありません。ブックラックが最下段にあるため、分厚い書籍や予備のカタログをストックできます。折り畳み式なので、組立が不要です。
材質本体:スチール、キャスター:ナイロン
色ブラック
サイズA4
高さ(mm)1605
奥行(mm)560
キャスター大型双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)
収納寸法・奥行(mm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×400×700
適合(引出し)浅型/B4-20、深型/B4-10
最大積載量(kg)30/台
仕様A4中深型引出し:A4-15H
付属品各引出しに見出しカード各2枚付※A3引出しには仕切板のオプション設定はありません
トラスコ品番504-6378
質量(kg)33.5
高さ(mm)880
奥行(mm)360
間口(mm)805
最大積載量(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×322×42・234×318×45
引出し組合せ(A4)中深型1列 15段
1台
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスター
サイズA4
高さ(mm)1556
タイプ垂直タイプ
奥行(mm)456
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
収納寸法・幅(mm)215
収納寸法・奥行(mm)22
仕様深型引出し:A4-10
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
トラスコ品番504-6297
質量(kg)22
高さ(mm)1500
奥行(mm)360
間口(mm)295
最大積載量(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×72
引出し組合せ(A4)深型1列 18段
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
仕様浅型引出し:A4-20
付属品各引出しに見出しカード各2枚付
奥行(mm)360
間口(mm)295
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×32
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
色(カセット)クリアブルー
高さ(mm)1556
タイプ垂直タイプ
奥行(mm)456
キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)
適合サイズA4
色(本体)シルバー
収納寸法(mm)幅215×奥行22