401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
409 税込450
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
(カセット)クリアブルー 高さ(mm)1556 タイプ垂直タイプ 奥行(mm)456 キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L) 適合サイズA4 色(本体)シルバー 収納寸法(mm)幅215×奥行22
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4判幅広に対応しています。40mm厚まで展示できます。キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。
高さ(mm)1563 タイプ傾斜タイプ 奥行(mm)503 キャスターΦ40mm双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個) 適合サイズA4 色(本体)シルバー
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付 高さ(mm)880 タイプ扉タイプ:両開き 奥行(mm)395 間口(mm)825 列数3列 最大積載量(kg)60 用紙サイズA4
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様中深型引出し:A4-15H 付属品各引出しに見出しカード各2枚付 トラスコ品番504-5932 質量(kg)21 高さ(mm)880 奥行(mm)360 間口(mm)560 最大積載量(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×45 引出し組合せ(A4)中深型2列 15段
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×360×1200 適合(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10 トラスコ品番504-6211 質量(kg)18.5 最大積載量(kg)30/台 引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)234×318×72 引出し組合せ(A4)深型1列14段
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様深型引出し:B4-10 付属品各引出しに見出しカード各2枚付 高さ(mm)700 種類深型 奥行(mm)400 段数8段 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×364×72
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
(カセット)クリアブルー 高さ(mm)1256 タイプ傾斜タイプ 奥行(mm)491 キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L) 適合サイズA4 色(本体)シルバー 収納寸法(mm)幅215×奥行22
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×400×880 適合(引出し)浅型/B4-20、中深型/B4-15、深型/B4-10 最大積載量(kg)30/台
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスター サイズA4 高さ(mm)1556 タイプ垂直タイプ 奥行(mm)456 キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L) 収納寸法・幅(mm)215 収納寸法・奥行(mm)22
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
付属品各引出しに見出しカード各2枚付 高さ(mm)880 タイプ扉タイプ:片開き 奥行(mm)395 間口(mm)560 最大積載量(kg)40
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様浅型引出し:A4-20 付属品各引出しに見出しカード各2枚付 奥行(mm)360 間口(mm)295 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×32
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様浅型引出し:B4-20中深型引出し:B4-15深型引出し:B4-10 付属品見出しカード(引出し1段につき2枚付) トラスコ品番508-0029 質量(kg)40.6 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)880 最大積載量(kg)75 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×364×(浅型32、中深型45、深型72) 引出し組合せ(B4)浅型3列8段(B4)中深型3列3段(B4)深型3列4段
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様深型引出し:A4-10 付属品各引出しに見出しカード各2枚付 トラスコ品番504-6297 質量(kg)22 高さ(mm)1500 奥行(mm)360 間口(mm)295 最大積載量(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×318×72 引出し組合せ(A4)深型1列 18段
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

仕様完成品 適合TK・NTK型(転倒防止金具) ネオグレー 高さ(mm)1110 奥行(mm)400 間口(mm)880 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110 最大積載量(kg)180 均等積載量(kg/段)3
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4判幅広に対応しています。前受が高いため、パンフレットが腰折れすることがありません。ブックラックが最下段にあるため、分厚い書籍や予備のカタログをストックできます。折り畳み式なので、組立が不要です。
材質本体:スチール、キャスター:ナイロン ブラック サイズA4 高さ(mm)1605 奥行(mm)560 キャスター大型双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個) 収納寸法・奥行(mm)40
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様A4中深型引出し:A4-15H 付属品各引出しに見出しカード各2枚付※A3引出しには仕切板のオプション設定はありません トラスコ品番504-6378 質量(kg)33.5 高さ(mm)880 奥行(mm)360 間口(mm)805 最大積載量(kg)80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×322×42・234×318×45 引出し組合せ(A4)中深型1列 15段
1台
90,980 税込100,078
7日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×400×700 適合(引出し)浅型/B4-20、深型/B4-10 最大積載量(kg)30/台
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




材質本体:スチール、引き出し:PS樹脂 セット内容各引き出しに見出しカード各2枚付
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1枚
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
材質本体:スチール、引き出し:PS樹脂 セット内容各引き出しに見出しカード各2枚付 2018年トラスコ掲載ページ10 0176
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
材質本体:スチール、引き出し:PS樹脂 セット内容各引き出しに見出しカード各2枚付 2018年トラスコ掲載ページ10 0176
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 シルバー タイプ単線対応タイプ 種類裸圧着端子 端子形状先開形 JIS規格無し 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パック(50個)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状Y形 JIS規格×
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番255-7517 全長(mm)27.0 赤透明 質量(g)30 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 棒長(mm)11.0 棒径(Φmm)1.1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 質量(g/パック)30
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状先開形 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
1セット(60個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 定格電圧(V)600 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)