「カッター ナイフ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
NS-CT用の替刃です。
用途壁紙作業に。
各種フィルム切りに。
建築模型。
革細工などカッティング作業に。
トラスコ品番207-7535
適合本体NC-CT
全長(mm)90
材質/仕上日本製特殊鋼(SK2+Cr)
質量(g)7
刃厚(mm)0.4
アズワン品番64-8625-56
1パック(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!
工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。
刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。
本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。
万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。
用途壁紙作業に。
各種フィルム切りに。
建築模型。
革細工などカッティング作業に。
トラスコ品番207-7534
セット内容専用刃折器
全長(mm)145
材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)
質量(g)60
刃厚(mm)0.4
アズワン品番64-8625-55
適合替刃NS-CTS
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。
全長(mm)118
適合替刃SKB-7
質量(g)43
トラスコ品番402-7370
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス
色オレンジ
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!
セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック
付属品刃1枚付
トラスコ品番275-5891
全長(mm)139
質量(g)85.7
刃厚(mm)0.6
適合替刃TAG-K10
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「SK-7 コンパクトセーフティカッター」専用替刃です。
適合本体SK-7
刃厚(mm)0.4
質量(g)20
仕様替刃10枚入り
トラスコ品番402-7388
刃長(mm)50
刃幅(mm)12.5
材質(刃)合金工具鋼
1箱(10枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
形状カッターナイフ差し
幅(mm)50
高さ(mm)190
ベルト通し幅(mm)60
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
TZEN-180用の替刃です。
適合規格IEC60900
トラスコ品番762-4581
質量(g)17
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
繰り返し・詰め替え対応
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色グレー
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
形状角形
危険物の類別非危険物
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。
幅(mm)400
仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質天然ゴム(NR)
使用温度範囲-5~70℃
ゴム硬度55°±5
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。
材質合成ゴム(CR)
使用温度範囲(℃)-5~110
ゴム硬度55°±5
耐久性のあるデニム生地を使用しています。
L型カッターナイフやマジック、ペンなどを収納できます。
デニム生地なので使うほど味がでます。
色ブルー
材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
ベルト通し幅(mm)60
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330
長さ(m)5
本体生地厚さ(mm)0.028
適合送風機最大口径(Φmm)320
質量(kg)2.0
仕様送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番352-7115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5
仕様送風機本体取り付け用ロープ付
材質(樹脂線)ポリエステル
耐熱温度(℃)60(継続使用)
材質(基布)ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)0.028
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5
仕様送風機本体取り付け用ロープ付
材質(硬鋼線)スチール
線径(Φmm)(硬鋼)1.2
耐熱温度(℃)60(継続使用)
材質(基布)ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)0.028
超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。
色グレー
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm
引裂強度(N)縦646、横591
シート厚さ(mm)1.01
ハトメピッチ(cm)30×42
防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事
質量(kg)6.6
材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
形状折りたたみタイプ
特性防音、耐候
トラスコ品番415-6293
1枚
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。
トラスコ品番480-5721
材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール
寸法(mm)硬鋼線:1
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)285
適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280
本体生地厚さ(mm)0.032
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード