「カッター 折」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
材質ハンドル:スチール
材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
昼・夜間工事での短期使用に最適です。
一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです
カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。
折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式
材質合成ゴム
仕様屋内・屋外兼用
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。
刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。
本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。
万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。
用途壁紙作業に。
各種フィルム切りに。
建築模型。
革細工などカッティング作業に。
トラスコ品番207-7534
セット内容専用刃折器
全長(mm)145
材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)
質量(g)60
刃厚(mm)0.4
アズワン品番64-8625-55
適合替刃NS-CTS
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハサミやカッターでカット可能な商品のため、ドライブレコーダーを付けていてもその部分のみカットすれば、ピタッと設置できます。断熱材に使用される発泡ポリエチレンを使用したサンシェードです。ダッシュボードに沿って下部をL字に折り曲げられるようになっているので、全体がフラットな状態に近づきます。吸盤不要タイプです。
用途車内の温度上昇の抑制に。
厚さ(mm)5
色シルバー
超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。
色グレー
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm
引裂強度(N)縦646、横591
シート厚さ(mm)1.01
ハトメピッチ(cm)30×42
場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。
地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。
仕様災害救助用品9点
トラスコ品番325-4216
セット内容一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト
質量(kg)5.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)159×459×82
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事
質量(kg)6.6
材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
形状折りたたみタイプ
特性防音、耐候
トラスコ品番415-6293
1枚
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
関連キーワード