27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等 材質ABS樹脂 長さ(mm)60 幅(mm)45 オレンジ タイプマグネットなし
1セット(10パック×4個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルムやPPバンドを引っ掛けやすく、切断作業が簡単にできます。 カッターが手に触れないので安全です。 握りやすいカーブ形状です。 ひもを通せる穴付仕様です。
トラスコ品番301-2719 全長(mm)154 質量(g)37
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等 トラスコ品番389-4631 材質ABS樹脂 長さ(mm)60 幅(mm)45 質量(g)56
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷

材質(刃)高炭素鋼(SK85M) トラスコ品番819-1346 適合機種TEX-110 適合本体TEX-110 質量(g)25
1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

カッター部はカバー付で安全です。
幅(mm)13.5 長さ(mm)53.5 材質刃:ステンレス トラスコ品番836-9242 適合本体TEX-203(210308)、TEX-110(TEX-110K)、TEX-233SP 質量(g)25 2018年トラスコ掲載ページ6 1918
1セット(5枚)
609 税込670
当日出荷

1枚
219 税込241
翌々日出荷

ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。マグネット付でスチール棚にそのまま保管できます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等 トラスコ品番819-1277 材質ABS樹脂 質量(g)60 寸法(幅W×長さL)(mm)45×60
1セット(4個)
599 税込659
当日出荷

カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
仕様3インチ(76mm)紙管用 適合(テープ)OPP トラスコ品番819-1345 材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M) 寸法(mm)63×150×250 最大外径(mm)(テープ)125 最大テープ幅(mm)50 材質(フラップ)ポリカーボネート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トラスコ品番114-5928 材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート 替刃仕様210308A 主な用途包装、梱包、識別 最大テープ幅(mm)50 最大テープ外径(Φmm)123 適合紙管(mm)76
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1組(5枚)
659 税込725
当日出荷

ガイドを段ボールのふちに合わせ、水平方向にスライドさせるだけで、ダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつけることできる道具です。誰でも簡単に段ボールのサイズを調整できます。高さを決める目盛り付です。段ボールのリユース・緩衝材の削減・梱包サイズの減容化が可能です。宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
用途中身のサイズが合っていない段ボールの梱包に。 トラスコ品番242-9045 幅(mm)48 寸法(mm)65~270(段ボール高さ最上部より) 高さ(mm)110 奥行(mm)330
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。 適合機種TKC-1200 質量(g/パック)500 トラスコ品番356-5734 質量(g)500 品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)
1パック(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷


センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレット・フォークリフト 幅(mm)(中央桁)190 質量(kg)10 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側、間口側)260×88mm 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格外品の新聞紙を再利用した緩衝材です。持ち運びに便利なカートン箱入りです。
用途緩衝材、ウエスとして。簡易養生、メモ用紙として。 トラスコ品番401-0748 材質再生紙 長さ(m)15 幅(cm)30
1本
769 税込846
翌日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途牛乳パックなどの口留めとして。 トラスコ品番263-0988 セット内容白3本 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)130 厚さ(mm)11 有効長(mm)110 縦(mm)130 横(mm)28
1パック(3個)
2,198 税込2,418
当日出荷

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番510-4491 幅(mm)260 質量(kg)10.8 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側)260×88mm 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷

高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。 重量9.5kgの軽量タイプです。
用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番287-0983 幅(mm)260 質量(kg)9.5 高さ(mm)120 間口(mm)1200 最大荷重(N)(動)9807、(静)19613 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)1000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番512-3968 幅(mm)260 質量(kg)8.8 高さ(mm)125 間口(mm)1100 最大荷重(N)(動)6865、(静)9807 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 トラスコ品番644-4213 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)125 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 動荷重(kg)最大1000 静荷重(kg)2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
1セット(10枚)
46,883 税込51,571
7日以内出荷

収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応 トラスコ品番299-9960 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg)11 ブラック 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 最大荷重(N)(動)9807、(静)19613 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)115 中央桁幅(mm)180 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー) 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番299-7673 幅(mm)300 質量(kg)13.9 高さ(mm)150 間口(mm)1400 最大荷重(N)(動)9807、(静)39227 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

今治タオルブランドの認定を受けた高い吸水性とふかふかの肌触りの良いタオルです。繊維上の特定のウイルスの数を99%減少させ、特定の細菌の増殖を抑制する抗ウイルス加工「フルテクト」を施してます。※「フルテクト」はシキボウ(株)が開発した抗ウイルス加工です)。1枚で約1000ml(牛乳パック1本分)を吸水。「拭く」よりも「押さえるだけ」でたっぷり吸います。幅を通常のバスタオル半分サイズにしたコンパクト設計で洗濯がしやすいです。*今治タオルは柔軟剤は不要です。洗濯時も柔軟剤を使用せずにおくことで風合いや吸水性はほぼ損なわれずに維持されます。
材質綿100% 縦(mm)1050 横(mm)340
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。 付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル 適合吸水仕事率:135W トラスコ品番653-1927 材質樹脂、鉄 幅(mm)295 高さ(mm)412 奥行(mm)285 容量(L)集じん:7 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:8 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)15.3 吸水量(L)4 最大真空圧(kPa)13 吸水容量(L)4
1台
13,020 税込14,322
当日出荷

片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。 仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み) トラスコ品番562-6167 適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)120 タイプ片面四方差し 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 静荷重(kg)最大:2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 最大動荷重(kg)1000
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。 ちょう度No.2 黄色 トラスコ品番856-1188 材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン 使用温度範囲(℃)-20~130 使用温度範囲-20~130℃ 容量(g)100 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1326
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷