通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業
材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
材質/仕上カーボン/ナイロン
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング指先コート
ゲージ数13
抵抗値(Ω)106~8
通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業
仕様すべり止めあり
材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
材質/仕上カーボン/ナイロン
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
ゲージ数13
抵抗値(Ω)106~8
大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。
基材アルミ箔
砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム
テープ厚さ(mm)0.8
粘着剤アクリル系
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 手のひらコーティング
モノタロウ
¥219
税込¥241
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.8
色グレー
入数(双)1
機能帯電防止・伸縮性
コーティング手の平コート
表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108
他のカーボン手袋に比べて、フィット感が高く、薄いです。伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。カーボン繊維入りで、スクリーンタッチ可能です。サニタイズ加工による抗菌機能付きです。
用途電子、精密機械映像機器タッチパネルを使用する作業
厚さ(mm)0.9
色グレー
機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性
ゲージ数15
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
通気性もあるためムレ防止にもなります。
バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。
手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連
ガラス関連
厚さ(mm)1
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388(2003)
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・B
トラスコ品番208-0434
材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム
厚さ(mm)1
色ブラック/グレー
サイズS
規格EN388 2003、EN388 2016
機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性
全長(cm)22.5
中指長(cm)7
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
手のひらまわり(cm)18
色(手首部)ホワイト
ゲージ数13
耐切創性5、X/B
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード