14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 種別カット 材質耐炎繊維100% 幅(mm)2000
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号 厚さ(mm)2.5 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。熱ロール工程で均一な厚みを保持しています。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 材質耐炎繊維100% 幅(mm)2000 2018年トラスコ掲載ページ7 0380
1枚ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
種別ロール 幅(mm)2000 長さ(m)20
1本
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。 トラスコ品番380-3402 種別カット 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)610 幅(mm)650 厚さ(mm)4.5 ハトメ数なし JIS規格JIS A 1323 A種合格 コーティング片面シリコン樹脂コーティング 防炎性能試験番号C2120016
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
厚さ(mm)1.65 仕様A種合格品 JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号 ハトメ内径(mm)12
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
用途溶接火花飛散防止シートとして。 トラスコ品番380-3413 種別ミニ 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)550 厚さ(mm)1.65 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560 JIS規格JIS A 1323 C種合格 コーティング片面シリコン樹脂コーティング 防炎性能試験番号C2120014
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A3662号 幅(mm)1000 厚さ(mm)4.5 混率(%)耐炎繊維100 連続耐熱温度(℃)250
1枚
9,898 税込10,888
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。 トラスコ品番380-3403 種別ミニ 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)550 厚さ(mm)2.5 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560 JIS規格JIS A 1323 A種合格 コーティング片面シリコン樹脂コーティング 防炎性能試験番号C2120015
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷

片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号 種別カット トラスコ品番837-1270 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)3000 幅(mm)2000 厚さ(mm)4.5mm 質量(kg)4.32 2018年トラスコ掲載ページ7 0380
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷

片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号 種別カット 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 幅(mm)2000 厚さ(mm)4.5
1枚
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
長さ(m)5 仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付 材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工 規格(財)日本防炎協会認定品 本体生地厚さ(mm)0.5
1本
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)