ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類PT
材質低合金鋼SKS
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
食付1.5P
加工ねじテーパーねじ
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。
加工ねじ管用平行ねじPF・G
材質低合金鋼(SKS2)
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ管用テーパーねじPT・R
材質低合金鋼(SKS2)
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。
切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。
タイプ塩素系
形状スプレー
仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-9000
色黒灰色
容量(mL)350
質量(g)400
使用温度範囲(℃)100以下
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。切削抵抗が減少、熱の発生を防止。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。難切削材用。
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
トラスコ品番220-9047
色黒灰色
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
商品タイプ替ボトル
1本(350mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
トラスコ品番122-8633
色黒灰色
使用温度範囲(℃)100以下
容量(L)1
適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番122-8641
材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
質量(kg)4
色黒灰色
容量(L)4
使用温度範囲100℃以下
適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード