カテゴリ

  • 安全標識(6)
    • 危険物標識(1)
    • 配管識別・バルブ表示(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • ユニット(88)
  • 日本緑十字社(30)
  • エスコ(192)
  • TRUSCO
  • KALBAS(340)
  • SMC(193)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(158)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(128)
  • 新コスモス電機(122)
  • A-Gas Japan(105)
  • ブランドをもっと見る
  • シール/ステッカー(2)
  • マグネット(1)
  • 吊り下げ(2)
  • ゴミ分別(1)
  • 修理・点検(1)
  • 危険(1)
  • 担当・職務(1)
  • 溶接(1)
  • 配管(1)
  • 開/閉(1)
  • 高圧ガス(1)
  • その他(1)
  • アクリル(2)
  • アルミ(2)
  • ゴムマグネット(1)
  • ユポステッカー(1)
  • 塩ビ(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「ガス 表示」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M TRUSCO配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05薄い黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCOヘルメット用作業資格者表示ステッカーTRUSCO
499税込549
1組(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO高圧ガス関係マグネット標識TRUSCO(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌日出荷
取付け方法マグネット
バルブ名表示板 長角型 TRUSCOバルブ名表示板 長角型TRUSCO
549税込604
1組(5枚)
当日出荷
バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
取付方式材質アクリル仕様片面表示厚さ(mm)2.5質量(g)46縦(mm)65横(mm)45
JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカーTRUSCO
499税込549
1組(5枚)
翌日出荷から翌々日出荷
水・熱に強いアルミ製です。 管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質アルミ
バルブ開閉表示板長角型 TRUSCOバルブ開閉表示板長角型TRUSCO(4件のレビュー)
549税込604
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45質量(g)46取付方式
防音シート TRUSCO防音シートTRUSCO
55,980税込61,578
1枚
当日出荷
超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。グレー仕様防炎表示者認定番号:AFE330085材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm引裂強度(N)縦646、横591シート厚さ(mm)1.01ハトメピッチ(cm)30×42
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら