商品豆知識
シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。
付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号
材質接顔体:熱可塑性エラストマー
国家検定合格番号第TN584号
適合吸収缶DPM-01TF
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)
トラスコ品番396-3939
適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL
材質吸収剤:活性炭
区分国家検定:S1
粒子捕集効率(%)81.0以上
対象ガス有機ガス
通気抵抗(Pa)280以下
最高許容透過濃度(ppm)5
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
試験ガスシクロヘキサン
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
防塵マスクを一括保管できる収納庫です。アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。上下共に取手のみでカギは付いていません。
用途防塵マスクの保管に。
トラスコ品番394-2324
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)1200
奥行(mm)350
収納数マスク:12枚
収納枚数(枚)マスク12(2列6段)
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角
トラスコ品番256-2154
全長(mm)130
質量(g)175
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
防毒マスク等の大型マスク対応のBOSQ用の替えレンズです。
レンズの汚れや傷などで見づらくなった時用の替えレンズです。
トラスコ品番207-2798
適合機種BOSQ
材質/仕上レンズ:アクリル
質量(g)130
レンズ色クリア
寸法(縦×横)(mm)面:240×378
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8426-28
1枚
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。
仕様銅管ロウ付1/2”迄
トラスコ品番231-0414
質量(kg)1.5
火口外形×長さ×導管長さ(mm)12×30×120
火炎の長さ(mm)50
火炎の直径(mm)5
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)10
キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)
均等荷重(kg)100
すくい板長さ(mm)160
すくい板幅(mm)240
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。
質量(kg)1.6
ホース長さ(m)3
関連キーワード