モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
トラスコ品番122-8633
色黒灰色
使用温度範囲(℃)100以下
容量(L)1
適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番122-8641
材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
質量(kg)4
色黒灰色
容量(L)4
使用温度範囲100℃以下
適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋です。左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使い切り手袋です。特殊ポリオレフィン樹脂は、環境保全に求められている軽量性(比重約0.9)、非塩素系などの要求に応えられます。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法適合品です。
用途食品加工。
仕様使い捨て式
トラスコ品番172-8075
質量(g)39
質量(g/枚)39/20
1袋(20枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード