カテゴリ

  • 溶接用品(13)
    • 点火用ライター(1)
    • 遮光メガネ(8)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • 阪口製作所(12)
  • エスコ(32)
  • アサダ(6)
  • カミマル(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(76)
  • ヤマト産業(17)
  • ニツコー熔材工業(20)
  • 小池酸素工業(20)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • CKD(126)
  • ダイヘン(83)
  • パナソニックコネクト(63)
  • RS PRO(55)
  • アクアソル(34)
  • マグナアロイアンドリサーチ(33)
  • KEMET(25)
  • 山本光学(21)
  • 千代田精機(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス溶接」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーSTRUSCO
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCOヘルメット用作業資格者表示ステッカーTRUSCO
499税込549
1組(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
一眼型遮光グラス(オーバーグラス) TRUSCO一眼型遮光グラス(オーバーグラス)TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐擦傷性に優れたUVカット遮光レンズです。メガネ併用可能です。(一部大型メガネは除く)ツルの角度調整ができます。
用途ガス溶接作業用。仕様完成品トラスコ品番365-4940高さ(mm)617奥行(mm)570間口(mm)400段数3段
二重防災面 ヘルメット取付タイプ TRUSCO二重防災面 ヘルメット取付タイプTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。種類ヘルメット材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ7 0348
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ TRUSCOエアもれシャボンスプレー ノンガスタイプTRUSCO
649税込714
1本(500mL)
当日出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO複式上下自在型遮光メガネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ遮光度#4トラスコ品番783-9537質量(g)57種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO複式上下自在型遮光メガネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズ遮光度#4トラスコ品番783-9529質量(g)69種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)強化ガラス
遮光二重防災面 TRUSCO遮光二重防災面TRUSCO
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。種類ヘルメット取付材質(ヘッドギア)プラスチック質量(g)320プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
遮光二重防災面 TRUSCO遮光二重防災面TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。種類直かぶり材質(ヘッドギア)プラスチック質量(g)380プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
クリップ型前掛遮光めがね TRUSCOクリップ型前掛遮光めがねTRUSCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に種類遮光めがねトラスコ品番762-3101材質ポリカーボネート質量(g)30規格JIS相当品遮光度#3
複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO複式上下自在型遮光メガネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3
一眼型遮光グラスガス溶接用プラスチック#1.7 TRUSCO一眼型遮光グラスガス溶接用プラスチック#1.7TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類遮光メガネトラスコ品番445-6963材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン質量(g)45
溶接用スパークライター TRUSCO溶接用スパークライターTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70
一眼型遮光グラス TRUSCO一眼型遮光グラスTRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。顔面たりの良いクッションバー付フレーム角度の調整が可能でフィット性優れるJIS規格同等品。
用途ガス溶接作業に。種類遮光メガネ仕様遮光度:プラスチック#3一眼型遮光グラス(ガス溶接用)トラスコ品番288-0202材質/仕上フレーム:ポリアミドレンズ:#3(遮光度)ポリカーボネート・ハードコート質量(g)38タイプポリカレンズ機能角度調整可遮光度#3
二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W TRUSCO二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70WTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業種類遮光メガネ仕様メガネ併用可タイプポリカレンズ規格JIS規格品機能つる調整可質量(g)37材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W TRUSCO一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37WTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業種類遮光メガネタイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)45材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
リークチェック TRUSCOリークチェックTRUSCO(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(354mL)
翌日出荷
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-1936使用温度範囲(℃)5~40容量(g)350容器スプレー缶アズワン品番8-5662-01危険物の類別非危険物原液量(mL)132
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら