刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)ダイヤモンド
全長(mm)179
質量(g)32
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断
材質(刃)超硬合金
付属品スポイト
トラスコ品番352-4841
全長(mm)164
質量(g)49
切断厚(mm)3~5
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
全長(mm)174
質量(g)29
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)240
刃長(mm)105
トラスコ品番478-9920
材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン
質量(g)138
刃厚(mm)3.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1044
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。
ギザ刃付きで対象物を逃しません。
1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)210
刃長(mm)85
トラスコ品番478-9911
材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン
質量(g)119
刃厚(mm)3
材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断
材質(刃)超硬合金
トラスコ品番419-9871
全長(mm)179
質量(g)46
切断厚(mm)1~8
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。
商品タイプ使い切り本体
インク不透明油性アルコール系インキ
線の太さ中字
使用温度範囲(℃)-20~100
2018年トラスコ掲載ページ7 0406
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。
粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。
深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。
水道管のライニング前処理など。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
粒度#24
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)
トラスコ品番299-4356
砥材シリコンカーバイト
質量(g)800
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]
羽根枚数45
適合機器ディスクグラインダー
適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦
質量(g/枚)80
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花のはじき、非付着性が向上しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
2018年トラスコ掲載ページ7 0393
シート厚さ(mm)0.38mm
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様封入レンズ型
材質アクリル系
厚さ(mm)0.3
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4457
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

火花用衝立
モノタロウ
¥35,980
税込¥39,578
シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム
規格B種合格品
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.38
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しました。
動きやすく、耐切創性に優れたエプロンです。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
サイズフリー
トラスコ品番137-2599
種別前掛
材質アラミド繊維
厚さ(mm)1.3
摘要1枚
質量(g)330
幅(cm)58
着丈(cm)94
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270
縦(mm)140
厚さ(mm)75
色シルバー
質量(g)200
種類スチールウール
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
材質アクリル
色透明
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。
裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番116-3063
厚さ(mm)2.5
質量(g)75
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、吸汗性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
耐切創性4、4/D
滑り止め効果あり
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。
高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。
カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番137-2858
厚さ(mm)2.2
質量(g)80
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。
カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
厚さ(mm)2.2
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(繊維部)アラミド繊維
滑り止め効果なし
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。板厚の均一性に優れ、接着・曲げ等の加工に使用できます。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途機械カバー、店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
トラスコ品番701-2492
材質アクリル
長さ(mm)300
幅(mm)200
厚さ(mm)2
色透明
1枚
¥480
税込¥528
当日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。
裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番206-4684
厚さ(mm)2.5
質量(g)70
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、吸汗性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
アズワン品番64-8713-24
耐切創性4、4/D
滑り止め効果あり
1双
¥819
税込¥901
当日出荷
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール・コーキング。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール・コーキング。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール・コーキング。絶縁シール、ケーブルの端末処理。
材質主成分:シリコーン樹脂
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-40~150
機能防カビタイプあり
JIS規格なし
危険物の類別非危険物
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色白色半透明
厚さ(mm)0.24mm
仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数なし
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。
材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.29
色透明
タイプ帯電防止
表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。
トラスコ品番358-9247
材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.29
色透明
タイプ帯電防止
長さ(m)20
表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6088
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ双眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V~240V(50/60HZ)
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明LEDリング照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-89
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6090
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ双眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V~240V(50/60HZ)
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明フレキシブルライトアーム照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-87
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6089
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ三眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明LEDリング照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-90
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6091
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ三眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明フレキシブルライトアーム照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-88
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
関連キーワード