「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6 粒度1000 トラスコ品番272-6335 材質/仕上S45C 質量(g)57.2 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に! 粒度♯700 適合中仕上用 トラスコ品番171-4520 材質/仕上SS-400 砥材ダイヤモンド 質量(g)309.8 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に! 材質/仕上SS-400 適合粗仕上用 トラスコ品番171-4511 粒度♯170 砥材ダイヤモンド 質量(g)311.2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に! 粒度♯1200 適合精密仕上用 トラスコ品番171-4538 材質/仕上SS-400 砥材ダイヤモンド 質量(g)306.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。 外径(Φmm)102 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4449 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)104.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 幅×長さ(mm)228×280 砥材シリコンカーバイト(C) 基材紙(Awt) 適合材金属、木工、ガラス等
1袋(5枚)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 砥粒PVA+GC 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) ピンク 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー 適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
1箱(5個)
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)16.5 付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個) 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材など 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。 付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個) 厚さ(mm)15 質量(g)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 粒度#24 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個) トラスコ品番299-4356 砥材シリコンカーバイト 質量(g)800 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270] 羽根枚数45 適合機器ディスクグラインダー 適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦 質量(g/枚)80
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(100枚)
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番206-6609 セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度#170 材質/仕上人造ダイヤ粒 質量(g)38.2 タイプ精密用タイプ 柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
2,698 税込2,968
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材アルミ・真鍮・FRP
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。 適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック 種別両面テープ式 材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド 寸法(mm)230×150 寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。
用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。 使用工具ストレートグラインダー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。 全長(mm)172 ダイヤ寸法(mm)29×10.5 質量(g)20.0 適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。 粒度120 穴径(mm)15 材質S45C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 2018年トラスコ掲載ページ5 1008
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1箱(100枚)ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状平・半丸・丸・角・三角 種類5種類各1本 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1組
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス タイプ5本組 刃長(mm)80
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm シャンク径(Φmm)6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)