繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
質量(g)27
シートサイズ(mm)290×290
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など
寸法(mm)300×300
質量(g)32
材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
関連キーワード