3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃)ダイヤモンド 全長(mm)179 質量(g)32
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm)160 全長(mm)285 トラスコ品番215-7314 質量(g)184 板厚(mm)1
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 粒度#24 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個) トラスコ品番299-4356 砥材シリコンカーバイト 質量(g)800 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270] 羽根枚数45 適合機器ディスクグラインダー 適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦 質量(g/枚)80
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷