蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
高さ(mm)1650
間口(mm)1000
セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット
質量(kg)11
奥行(mm)30
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
高さ(mm)150
仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒
適合HM3-B9060、HM3-M9060
トラスコ品番856-3695
セット内容側面用×2枚、背面用×1枚
材質スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード