ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5
使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)30
保護等級IPX4
トラスコ品番374-5996
電源タイプ乾電池式
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20
電球の種類LED
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
コード長さ(m)5
仕様防雨プラグ付
トラスコ品番488-6461
質量(kg)1.7
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
保護等級IP65
芯数2
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番855-1542
適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)
材質スチール
質量(kg)1.8
高さ(mm)690~1180
本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ600
2018年トラスコ掲載ページ7 0855
電球の種類LED
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
クリップでどこにでも取り付け可能です。
フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック
質量(g)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258
使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
連続点灯時間3時間
全光束(Lm)30
タイプ防滴
トラスコ品番374-5988
電源タイプ乾電池式
耐水性防滴タイプ
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)50
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4300
明るさ(Lm)4300
電源(V)110
口金E39
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)90
消費電力1.35円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)200×340
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-50W
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)20
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
明るさ(Lm)1800
電源(V)110
電圧(V)100/100
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
消費電力0.54円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
LED寿命(時間)40000
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯
タイプ防雨形
付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)
電球の種類レフランプ
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明
消費電力(W)500
電源コード(m)5
外径×長さL(Φ×mm)200×380
電気代の目安11.0円/h
最大口開き(mm)90
全光束(Lm)5200
使用電球レフランプ
電圧(V)100
質量(kg)2.14
口金E39
仕様防雨プラグ付
トラスコ品番287-8950
タイプ防雨型
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所室内、屋外兼用
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
1台
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0855
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール
芯数2
電球の種類LED
熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
電源タイプ電源コード式
電球の種類耐震球
コード長さ(cm)30
仕様樹脂グリップ付
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260
芯数2
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。
仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)
トラスコ品番424-9852
長さ(mm)250
質量(kg)1.31
電源(V)110
外径(Φmm)150
最大口開き(mm)65
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
電源タイプ電源コード式
替球レフランプシリーズ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。
用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。
種別簡易マスク
質量(g)5.5以下
粒子捕集効率(%)96(1~2μ)
機能特殊抗菌
活性炭入り
片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。
トラスコ品番250-4451
材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系
幅(mm)1200
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)10
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
タイプ1列4段
鍵シリンダ錠式
仕様完成品
付属品シリンダ錠・名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ
トラスコ品番462-7229
材質本体:スチール扉部:ABS樹脂
質量(kg)12.2
色クリア
高さ(mm)880
奥行(mm)515
間口(mm)330
段数4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)264×479×183
1台
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
タイプ1列3段
鍵シリンダ錠式
仕様完成品
付属品シリンダ錠・名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ
トラスコ品番462-7172
材質本体:スチール扉部:ABS樹脂
質量(kg)11.1
色クリア
高さ(mm)880
奥行(mm)515
間口(mm)300
段数3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)234×479×248
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番303-6804
材質扉窓:アクリル
質量(kg)84.5
色透明
高さ(mm)1790
材質(本体)スチール
タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付
奥行(mm)340
間口(mm)844
引出し数MM-1N 6列12段
最大積載量(kg)300
荷姿完成品
引出し組合せMM-1N 72個
均等積載量(kg/段)70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×340×1790
棚板調整ピッチ(mm)34
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番303-6723
材質扉窓:アクリル
質量(kg)45.1
色透明
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付
奥行(mm)340
間口(mm)844
引出し数MM-1N 36個
最大積載量(kg)180
荷姿完成品
均等積載量(kg/段)70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×340×880
棚板調整ピッチ(mm)34
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番303-6847
材質扉窓:アクリル
質量(kg)107.4
色透明
高さ(mm)1790
材質(本体)スチール
タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付
奥行(mm)490
間口(mm)844
引出し数ML-2N 3列12段
最大積載量(kg)300
荷姿完成品
引出し組合せML-2N 36個
均等積載量(kg/段)70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×1790
棚板調整ピッチ(mm)34
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番303-6766
材質扉窓:アクリル
質量(kg)57.8
色透明
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
タイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付
奥行(mm)490
間口(mm)844
引出し数ML-1N 36個
最大積載量(kg)180
荷姿完成品
均等積載量(kg/段)70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880
棚板調整ピッチ(mm)34
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
関連キーワード